Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyrican Diamond WT 7246 Intel® Core™ i9 i9-14900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Windows 11 Home Desktop PC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyrican Diamond WT 7246 Intel® Core™ i9 i9-14900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Windows 11 Home Desktop PC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121569219
Hersteller:
     Hyrican
Herst.-Nr.:
     PCK07246
EAN/GTIN:
     4045643272465
Suchbegriffe:
Hyrican Komplettsysteme
Hyrican Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Tauche ein in die Welt des Gaming mit unserem brandneuen Gamemax Gaming-PC!
Dieser PC setzt Maßstäbe für ein ultimatives Gaming-Erlebnis dank seines beeindruckenden Designs, innovativer Technologie und einer leistungsstarken Grafikkarte.

Effiziente Wasserkühlung: Die integrierte Wasserkühlung sorgt nicht nur für eine leise Kühlung, sondern verleiht dem PC auch einen modernen Touch. Genieße Höchstleistung, ohne Abstriche bei der Geräuschkulisse machen zu müssen.

Zukunftssicher und Upgrade-freundlich: Unser Gaming-PC ist nicht nur auf dem neuesten Stand,
sondern auch bereit für kommende Entwicklungen. Dank einfacher Upgrade-Möglichkeiten bleibt dein System stets auf dem höchsten Niveau.

Fazit: Gaming neu definiert: Mit unserem wassergekühlten Gaming-PC der RTX 40-Serie trittst du in eine neue Ära des Gamings ein. Ein stilvolles Design, innovative Technologie und unübertroffene Leistung verschmelzen zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Sei bereit für die Zukunft des Gamings!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
421 mm
Höhe
464 mm
Gewicht
14000 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
462 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
6
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
1
Energie
Stromversorgung
850 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Audio-System
High Definition Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts
3
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-14900KF
Prozessor-Taktfrequenz
6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Threads
32
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
25000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.854,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.069,93*
€ 3.653,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.042,68*
€ 3.620,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.950,88*
€ 3.511,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.898,30*
€ 3.448,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.854,91*
€ 3.397,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.