Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric 21.340.3457.0 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122389441
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.340.3457.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Europaklemme
Lüsterklemme
lüsterklemme
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
1724 g
Merkmale
Produkttyp
Paralleler Verbinder
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
57 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
14.5 mm
Länge (mm)
30 mm
Gewicht
31.99 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,67*
€ 206,6673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,88*
€ 202,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 169,76*
€ 202,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,07*
€ 191,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,89*
€ 184,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 154,78*
€ 184,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,39*
€ 165,8741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.