Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric X6.032.4053.0 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122398758
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.032.4053.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
4235 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31.1 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Spannung
250 V
Nennstrom
20 A
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8455*
€ 9,33615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7455*
€ 9,21715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5355*
€ 8,96725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0855*
€ 8,43175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7355*
€ 8,01525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4155*
€ 6,44445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.