Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF10370 Klebezettel Rechteck Transparent, Weiß 50 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent weiß Q-CONNECT KF10370
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122662881
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Gewicht
125 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
50 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.