Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-Slotblechkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB-Slotblechkabel
Digitus USB-Slotblechkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-14611728
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300304-002-E
EAN/GTIN:
     4016032283454
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
usb slotbleche
slotbleche
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Stellt die Verbindung zwischen den USB-Schnittstellen auf dem Motherboard und den externen USB-Eingängen am Slotblech her. Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
82.353 g
Verpackungsvolumen
1260 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Volumen Hauptkarton
38663 cm³
VK Zolltarifcode
85444290
Merkmale
Eingangsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: slotbleche digitus, Komponent
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.