Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-17404613
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3114
EAN/GTIN:
     7611990121120
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA AnschlussNotebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder erweitertes DisplayMaximale Auflösung: 1920 x 1080Länge: 0,15mFarbe: weiss.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 43 x 15 mm
Kabelfarbe
Weiß
Verbindungstyp
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
15, 0.15 mm
Höhe
45 mm
Technische Details
Anschluß zur Systemeinheit
VGA Buchse
Linker Steckverbinder Geschlechtertyp
Männlich (Stecker)
Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp
Weiblich (Buchse)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.