| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-18151240 Herst.-Nr.: 12.03.3133 EAN/GTIN: 7611990121106 |
| |
|
| | |
| Sie wollen an Ihre Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein DVI Kabel zum Monitor anbringen?Die Lösung ist der DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluß eines DVI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.Adapter mit DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse.Hinweis: Der DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Weiß | | Verbindungstyp | DVI-D 24+1, Dual-Link | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 0.15 mm | Technische Details | Anschluß zur Systemeinheit | DVI Buchse | | Linker Steckverbinder Geschlechtertyp | Männlich (Stecker) | | Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp | Weiblich (Buchse) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |