| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-18582362 Herst.-Nr.: 2300637167 EAN/GTIN: 4006932637167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | La Forme Plus Gugelhupfform mit keramischer KAIRAMIC Antihaftbeschichtung für höchste Ansprüche!
Edles Design, innovative Materialien und Ausstattungsmerkmale für höchste Ansprüche – schöner und ergebnisorientierter kann Backen nicht sein. Die Backenformen der Kollektion KAISER La Forme Plus verfügen über eine 2-fach keramisch verstärkte und damit äußerst langlebige Antihaftbeschichtung mit dem Namen Kairamic®. So gelingen Ihnen alle Kuchenrezepte einfach perfekt, denn nichts backt mehr an. Die glashart emaillierten Böden der Springformen sind extrem schnitt- und kratzfest. Dadurch sehen die La Forme Plus Backformen auch nach Jahren aus wie am ersten Tag. Da alle Springform-Böden zudem auslaufsicher sind, geht kein Teig mehr daneben und Ihr Ofen bleibt sauber. Und mit dem Safe-Click-Verschluss lässt sich die Springform vollständig öffnen, leicht zerlegen und einfach reinigen. La Forme Plus Backformen werden in Deutschland gefertigt und überzeugen mit ihrer extraschweren, robusten Qualität, auf die KAISER zehn Jahren Garantie gewährt. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Pudding-Form | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 3.6 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Backformdurchmesser | 240 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, Bundform, Frankfurter Kranz, Frankfurter Kranz-Form, Kranz-Form, Kranzform, Napfkuchen-Form, Napfkuchenform, Rodonform, Rundform, kaiser napfkuchenform 24 cm, bundform, kranzform kaiser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |