Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL815 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,55 l Blau, Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL815 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,55 l Blau, Transparent 1 Stück(e)
Lock & Lock HPL815 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,55 l Blau, Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18592788
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL815
EAN/GTIN:
     8803733193177
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
181 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
440 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.55 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 115.6 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.