Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL 817C Rechteckig Box 1 l Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL 817C Rechteckig Box 1 l Blau, Transparent
Lock & Lock HPL 817C Rechteckig Box 1 l Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18592790
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL817C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
69 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 115.6 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Leckdicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.