Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock Frischhaltedose 2,3 l 23,2x16,5x9,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock Frischhaltedose 2,3 l 23,2x16,5x9,5cm
Lock & Lock Frischhaltedose 2,3 l 23,2x16,5x9,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18592796
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL825
EAN/GTIN:
     8803733182577
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
95 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
2.3 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 115.6 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Verriegelungsart
Drehen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.