Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL838 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Box Rechteckig 9 l Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL838 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Box Rechteckig 9 l Blau, Transparent
Lock & Lock HPL838 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Box Rechteckig 9 l Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18592801
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL838
EAN/GTIN:
     8803733183888
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
185 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
9 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 115.6 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Verriegelungsart
Drehen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL812
ab € 5,24*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
ab € 7,37*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,56*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,16*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,41*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
ab € 3,85*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,85*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,92*
Ähnlich
iSi
HPL817T
ab € 6,53*
Ähnlich
iSi
HPL810
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.