Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20438396
Hersteller:
     Advance
Herst.-Nr.:
     CR-008U3
EAN/GTIN:
     3700104421912
Suchbegriffe:
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
100 mA
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MS Duo,MS Micro (M2),MicroSD (TransFlash),MiniSD,RS-MMC
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.