Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U9DX i4 Lüftersteuerung Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U9DX i4 Lüftersteuerung Beige, Braun
Noctua NH-U9DX i4 Lüftersteuerung Beige, Braun
Noctua NH-U9DX i4 Lüftersteuerung Beige, Braun
Noctua NH-U9DX i4 Lüftersteuerung Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20457033
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U9DXI4
EAN/GTIN:
     4716123314967
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
CPU Lüfter Sockel 2011
cpu lüfter sockel 1366
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
650 g
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Material
Aluminium, Cooper
Leistungen
Typ
Lüftersteuerung
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1356 (Socket B2), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Kompatible Produkte
Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM & Narrow ILM), LGA1356, LGA1366 (with Xeon backplate)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.