Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GB602 Schleifbock 3450 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GB602 Schleifbock 3450 RPM
Makita GB602 Schleifbock 3450 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20556240
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GB602
EAN/GTIN:
     0088381075763
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Makita Ersatzteile
Ideal zum Schärfen von Werkzeugen, Entfernen von Rost, Planschleifen von Metall-
bauteilen. Zwei unterschiedliche Schleifscheiben für Grobschliff und Feinarbeiten. Mit 2 verstellbaren Schutzscheiben, eine davon mit Lupe. Integriertes Reservoir für Kühlmittel. Mit Beleuchtung des Arbeitsbereiches.

Mitgeliefertes Zubehör:
2 Schleifscheiben, 2 Schutzscheiben, Montagewerkzeug, Schutzbrille.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Motorleistung
250 W
Lieferumfang
Funkenschutzschild
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Cyan
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3450 RPM
Anzahl der Schleifscheiben
2
Schleifraddurchmesser
150 mm
Schleifscheibenbohrung
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.