Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 856909 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 856909 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Dexlan 856909 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21780721
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     856909
EAN/GTIN:
     3548388569094
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/27
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA/ TIA 568
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.