Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19422 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19422 Softbox
Walimex 19422 Softbox
Walimex 19422 Softbox
Walimex 19422 Softbox
Walimex 19422 Softbox
Walimex 19422 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21791287
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1700 mm
Tiefe
680 mm
Gewicht
3700 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.