BIOS | BIOS-Typ | EEPROM |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 3.0 |
| BIOS-Funktionen | PCI 2.2, Plug & Play |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 96 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR3-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| RAM-Speicher maximal | 6000 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 800,1066,1333,1600 MHz |
| Memory Formfaktor | 240-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.35,1.5 V |
| Breite der Speicherschnittstelle | 72 Bit |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 7 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 4 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C602J |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 4 |
| System-Bus-Typ | QuickPath Interconnect (QPI) |
| Maximaler Cache | 60 MB |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon-Serie | E7-4800, E7-8800 |
Energie | Stromversorgung | 1620 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 4 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 795 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Gewicht | 33790 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| SATA II Anschlüsse | 4 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,10000 Mbit/s |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| LAN-Controller | Intel® X540, Realtek RTL8201N |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 24 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 52160 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (4U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 7 Lüfter |