Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GD0600 Matrizen-/Geradschleifer 25000 RPM Blau 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GD0600 Matrizen-/Geradschleifer 25000 RPM Blau 400 W
Makita GD0600 Matrizen-/Geradschleifer 25000 RPM Blau 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22775212
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GD0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
  • Handlicher Schleifer mit nur 63 mm Gehäusedurchmesser - Schalterwippe an der Gehäuseunterseite ermöglicht Einhandbetrieb in jeder Situation - Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff - Getriebegehäuse aus Aluminium - Ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar (Spannhals 43 mm Ø) - Motor und Getriebe effektiv gegen Staub geschützt
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximaler Durchmesser Schleifgerät
6 mm
Geräuschpegel
73 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1600 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
25000 RPM
Vibrationslevel (Schleifen)
2.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
400 W
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.