Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FM-C Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3FM-C Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Neutrik NC3FM-C Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23551119
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FM-C
EAN/GTIN:
     7613187002977
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Zink
AWG Kabelgröße
14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,79*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,15*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.