Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1003400111 Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1003400111 Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
CEP 1003400111 Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
CEP 1003400111 Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24426221
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     716847
EAN/GTIN:
     3462153401108
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
110 g
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.