Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik ME1008 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB
EFB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24430272
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ME1008
EAN/GTIN:
     4049759127824
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
3
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
WUXGA
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Weitere Suchbegriffe: VGA Switch, vga monitor switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.