Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi PD-OUT/SP11 Spannungsschutz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi PD-OUT/SP11 Spannungsschutz Weiß
Microsemi PD-OUT/SP11 Spannungsschutz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25419480
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     PD-OUT/SP11
EAN/GTIN:
     844117002041
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Spitzenstrom
95 W
Technische Details
Spannung
800 V
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
1.18 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
30 mm
Zertifikate
Zertifizierung
REACH, WEEE, IEC60529 level IP66, NEMA 250, level 4x, UL
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.