Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SG1251J Wandschlitzfräse 12,5 cm 10000 RPM 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita SG1251J Wandschlitzfräse 12,5 cm 10000 RPM 1400 W
Makita SG1251J Wandschlitzfräse 12,5 cm 10000 RPM 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26397953
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SG1251J
EAN/GTIN:
     0088381682060
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Weitere Informationen:
Merkmale
Wellenschloss
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Eingangsleistung
1400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
4500 g
Leistungen
Disc-Durchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0601621703
ab € 451,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.