Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro easyCover Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro easyCover Cover Schwarz
Walimex pro easyCover Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26490500
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20712
EAN/GTIN:
     4250234507127
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Als wichtigstes und meistgenutztes Utensil eines jeden Fotografen ist die Kamera tagtäglich hohen Belastungen ausgesetzt. Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Staub sowie unvermeidbare Kratzer und Stöße können für unschöne Verschleißerscheinungen sorgen. Eine Schutzhülle für die Kamera kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut schmiegt sich die easyCover Kamerahülle an Ihre Kamera an und schützt diese einfach und zuverlässig.

Die Silikonhülle wird ganz easy über Ihre Nikon-Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder, so dass die volle Funktionalität ohne Einschränkungen gewährleistet ist. Selbstverständlich ist auch der Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach gegeben. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und sichere Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten. Während Ihre Kamera also höchsten Schutz genießt, können Sie sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern: Eindrucksvolle Bilder!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatibilität
Nikon D810
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.