Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF6006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF6006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF6006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     721-01305719
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6006007035
EAN/GTIN:
     4012740136440
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
2690 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
60 mm
Höhe
57 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
166
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,56*
2 Tage
22
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 4,44*
€ 6,59*
5 Tage
48
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 5,01*
€ 7,41*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 5,215*
€ 7,705*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF6006047035
ab € 14,40*
Zubehör
Tehalit
LF6006087035
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.