Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 179.46 Deckenbeleuchtung GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 179.46 Deckenbeleuchtung GU5.3
Paulmann 179.46 Deckenbeleuchtung GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26799414
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     17946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
de.paulmann.com/files/produktdaten/php/EnergyLabel/index.php?ArtNr=17946&width=200px&height=400&lang=DE&limit=A,C&default=dummy
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Transparent
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Rund
Gehäusematerial
Aluminium, Chrom, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Reflektor
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
50 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
79 mm
Ausgesparte Höhe
60 mm
Augesparte Länge
45 mm
Ausgesparter Durchmesser
70 mm
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.