Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 38 W G5 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 38 W G5 Kühles Tageslicht
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 38 W G5 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26804419
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591681
EAN/GTIN:
     4050300591681
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

– Industri
– Offentliga byggnader
– Kontor
– Tunnlar, plankorsningar
– Parkeringsplatser
– Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
849 mm
Leistungen
Lampenleistung
38 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
2850 lm
Farbtemperatur
6500 K
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Farbcode
865
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.97 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.85 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.93 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
83 mm
Versandkartonslänge
882 mm
Versandkartonshöhe
104 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2280 g
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
42 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.