Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DM-24 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DM-24 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver DM-24 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26818661
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DM-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Kopfhörer
Mobile CD-Player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Tiefe
24 mm
Höhe
150 mm
Breite
136 mm
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.