Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 HE Leuchtstofflampe 28 W G5 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 HE Leuchtstofflampe 28 W G5 Kühles Tageslicht
Osram Lumilux T5 HE Leuchtstofflampe 28 W G5 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26821040
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591346
EAN/GTIN:
     4050300591346
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
ANWENDUNGSGEBIETE

– Öffentliche Gebäude
– Büros
– Shops
– Supermärkte und Warenhäuser
– Industrie
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

– Gute Wirtschaftlichkeit und Effizienz
– Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX T8
– Bis zu 50 % weniger Volumen als die vergleichbaren T8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
1149 mm
Leistungen
Lampenleistung
28 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
2400 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Farbcode
865
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.97 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.85 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.91 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
83 mm
Versandkartonslänge
1182 mm
Versandkartonshöhe
104 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2712.5 g
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Eingangsspannung
220 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
31 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.