Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86830 Ventilator Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86830 Ventilator Chrom
Unold 86830 Ventilator Chrom
Unold 86830 Ventilator Chrom
Unold 86830 Ventilator Chrom
Unold 86830 Ventilator Chrom
Unold 86830 Ventilator Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26865379
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86830
EAN/GTIN:
     4011689868306
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 24cm
tischventilator
Ob im Büro oder zuhause – der chromfarbene TISCHVENTILATOR Chrom ist mit seinem trendigen Design ein echtes Schmuckstück. Mit der 3-stufigen Geschwindigkeitsregelung lässt sich die gewünschte Stärke ganz einfach per Tastendruck einstellen. Die zuschaltbare Oszillation und der verstellbare Neigungswinkel optimieren die Luftzirkulation. Der Ventilator lässt sich mit dem praktischen Tragegriff am Gehäuse problemlos transportieren. - Leistung: 35 Watt, 220-240 V~, 50/60 Hz. - 3-stufiger Geschwindigkeitsregler. - Oszillationzuschaltbar. - Gehäuse chromfarben. - Edelstahl farbene Ventilatorflügel. - Praktischer Tragegriff am Gehäuse. - Neigungswinkelverstellbar. - Gewicht: ca. 3,0 kg. - Kabel: ca. 180 cm. - Maße (LxB/TxH): 34,0 x 24,0 x 42,0 cm. - Farbe: Chrom.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Metall
Griff(e)
Ja
Kabellänge
1.8 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Energiebedarf
220 - 240V AC, 50 / 60Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.