Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LD042 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LD042 Elektrogehäusezubehör
Hager LD042 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27044499
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LD042
EAN/GTIN:
     3250614040016
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d01
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Keramik
Lieferumfang
Anzahl
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
7600 g
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LE14P02
ab € 0,1671*
Zubehör
Hager
LE14P04
ab € 0,1671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.