Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5AA334 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5AA334 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün
Schneider Electric ZB5AA334 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27044877
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AA334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
18 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.