Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KJ10S Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KJ10S Elektrogehäusezubehör
Hager KJ10S Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27046587
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KJ10S
EAN/GTIN:
     3250613801922
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ00Z
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.