Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2010-1291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2010-1291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27052330
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
67.2 mm
Höhe
33.5 mm
Gewicht
2.36 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2532*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4232*
€ 0,50361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.