Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 511500 Elektroschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 511500 Elektroschalter Weiß
Schneider Electric 511500 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27053903
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     511500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Serienschalter
elso serienschalter
serienschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Energie
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: serienschalter weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.