Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5AA1 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5AA1 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Schneider Electric ZB5AA1 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27059484
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
18 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Zertifizierung
BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip67
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.