Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 506394 Elektroschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 506394 Elektroschalter Weiß
Schneider Electric 506394 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27059832
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     506394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Energie
Nominale Stromabgabe
1 A
Merkmale
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.