Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FM 4001 M Wand-Transmitter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FM 4001 M Wand-Transmitter Schwarz, Weiß
JUNG FM 4001 M Wand-Transmitter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27065370
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FM4001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Wandsender
Funktaster
funk wandsender
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Mechanisch
AC Eingangsspannung
3 V
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Technische Details
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.