Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-602 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-602 Netzteil Grau
Wago 787-602 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27092937
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-602
EAN/GTIN:
     4045454435134
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
20 ms
Effizienz
83 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
12
Drahtstärke AWG (max.)
28
Zertifizierung
EN 60950-1; EN 61204-3; UL 60950; UL 508; GL
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.