Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5 Drucktasten-Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5 Drucktasten-Schalter Schwarz
Schneider Electric ZB5 Drucktasten-Schalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27099432
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5CA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
19 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.