Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün
Schneider Electric ZB5 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27099445
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5CA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider betätigungselement
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
19 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ursprungsland
Finnland
Zertifizierung
BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.