Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5AA434 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5AA434 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot
Schneider Electric ZB5AA434 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27099549
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AA434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
18 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Zertifizierung
BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.