Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 705.75 Lichtanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 705.75 Lichtanschlusskabel
Paulmann 705.75 Lichtanschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27120279
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
MaxLED Verbindungskabel 1m Weiß
MaxLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu einem Meter, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. 5-Polig für 24V.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Typ
Lichtanschlusskabel
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
III
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.