Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-45364 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-45364 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-45364 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27211853
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-45364
EAN/GTIN:
     4718359453649
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-45364 PCIe I/O-Karte stellt vier serielle RS-232 , 422 und 485 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Jedem Port kann unabhängig der Schnittstellen Type eingestellt werden. Sie ist entwickelt worden um vier weitere serielle Combo Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCIe Bus zu erweitern. Die Karte ist voll PCIe Plug-and-Play kompatibel und hat keine Probleme mit IRQ und I/O Adressen Konflikten. Sie unterstützt die Merkmale ATATM Auto RS-485 Transmitter. Zusätzlich ist +5V oder +12V auf Pin 9 des seriellen RS-232 Steckers konfigurierbar für ein POS System (Power over System). Zusätzlich wir ein Low Profile Bügel mitgeliefert für schmale PC Gehäuse.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
800 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-OPTC44-9-SM
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.