Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PB50 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec PB50 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Intermec PB50 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27269008
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PB50B10004100
EAN/GTIN:
     5052184070176
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Intermec Mobiler Drucker PB50…
…ist ein mobiler Drucker für Belege und Etiketten die im Lager von Consumer- und Industrie- Unternehmen erstellt werden müssen. Der Etikettendrucker unterstützt die weltweit benötigten Schriften, Druckersprachen und entspricht den jeweiligen Landesvorschriften. Drahtlos kann er über das integrierte Bluetooth Interface mit entsprechend ausgerüsteten mobilen Datenerfassungsgeräten gekoppelt werden. Anstatt des Bluetooth Interfaces kann das Gerät aber auch mit WLAN ausgerüstet werden. So trägt es dann eine eigene IP Adresse und kann wie ein normaler Arbeitsplatzdrucker direkt aus dem ERP System angesprochen werden. Natürlich werden hier alle heute relevanten Sicherheitsprotokolle und Verschlüsselungen unterstützt. Dazu zählen WiFi, WEP64, WEP128, WPA, WPA2, PEAP, TTLS, LEAP-Open only.

Der Intermec PB50 erfüllt nicht nur in Fragen der Kommunikation praktisch alle Wünsche sondern ist auch Spitzenreiter in Fragen der Druckgeschwindigkeit und der Batterieleistung. Kaum ein anderer mobiler Drucker erstellt die erste Etikette schneller als dieses Modell und die leistungsfähige Akku unterstützt mehr als 8 Stunden Arbeit. Dies verhindert unangenehme Ausfälle die Batteriewechsel im Betrieb.

Damit ermöglicht es der Intermec PB50 dem Kunden die komplette mobile Infrastruktur aus einer Hand zu beziehen und diese einfach und standardisiert in die jeweiligen LVS und ERP Lösungen zu integrieren.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
78.8 mm
Höhe
174.5 mm
Gewicht
1189 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, DPL, ESC P, IPL, ZPL II
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
64 MB
RAM-Kapazität
0.016 GB
Zertifizierung
North America: UL and cUL Listed, UL 60950-1 Europe: D Mark, EN 60950-1; CE marked Mexico: NYCE Certified, NOM 19 Other Countries: IEC 60950-1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
4 ips
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
101.6 mm/sek
Sonstige Funktionen
Elektromagnetische Verträglichkeit
USA FCC Title 47, Part 15, Subpart B, Class B; Europe EMC Directive (EN55022 Class B + EN55024); CISPR22
Unterstützte Sprachen
Englisch
LED-Anzeigen
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Unterstützte Medientypen
Labels, Receipts
Speichermedien Typ
Flash
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
67.3 mm
Unterstützte Papierbreite
49 - 111.5 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Eingangsstrom
2.2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,31*
€ 1.328,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,93*
€ 1.318,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.096,86*
€ 1.305,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,19*
€ 1.258,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,81*
€ 1.214,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,20*
€ 1.164,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.