Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9456890000 Signalkabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9456890000 Signalkabel 5 m
Weidmüller 9456890000 Signalkabel 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27310382
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9456890000
EAN/GTIN:
     4008190347604
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
SAI-8-F 5P PUR
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Gewicht
894 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609940000
ab € 0,12812*
Zubehör
Weidmüller
9456050000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.