Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TYA628A Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TYA628A Steckdose Grau
Hager TYA628A Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27316006
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYA628A
EAN/GTIN:
     3250616059580
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,41*
€ 451,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,63*
€ 431,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TYAS628C
ab € 214,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.