Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M H510AC Gehörschutz 98 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M H510AC Gehörschutz 98 dB
3M H510AC Gehörschutz 98 dB
3M H510AC Gehörschutz 98 dB
3M H510AC Gehörschutz 98 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28464878
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Nutzen

- Leichter & weicher Schutz: Mit dem 3M Peltor Kapselgehörschützer H510AC erhalten Sie einen zuverlässigen Allroundschutz mit hohem Tragekomfort (geringes Gewicht und weiche Dichtungsringe).
- Für den Fall der Fälle: Der Kapselgehörschützer eignet sich ideal bei Lärm, der von Elektrowerkzeugen verursacht wird. Er schützt bei Arbeiten wie z.B. Schleifen, Bohren, Sägen oder Kettensägen.
- Attraktives Design: Mit dem 3M Peltor Kapselgehörschützer H510AC machen Sie immer eine gute Figur, denn dank seiner schmalen Kapseln wirkt er nicht so massiv wie andere Kapselgehörschützer.
- Komfortable Kapseln: Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt – für eine optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck.
- Passgenau: Dank seiner stufenlos verstellbaren Kopfbügel sitzt der Kapselgehörschützer immer perfekt.
- Sicher und zertifiziert: Der Kapselgehörschützer erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Norm EN352-1:2002.
- Lärmpegel: bis 98 dB
- Einheit: 1 Kapselgehörschützer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Rating Geräuschunterdrückung
98 dB
Zertifizierung
EN352-1: 2002
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.