Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-821 Netzteil 120 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-821 Netzteil 120 W Grau
Wago 787-821 Netzteil 120 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28545568
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-821
EAN/GTIN:
     4050821226482
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 96 %
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.97 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
32 ms
Effizienz
87.8 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
20
Drahtstärke AWG (max.)
28
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Zertifizierung
EN 60950; EN 61204-3; EN 61558-2-16; UL 60950; UL 508
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
1295 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.